Cubispot - ELIPS 60-230 PLAFONNIER + LED 4,9W 380Lm 36° 4000°K GRADABLE BLANC - 3110411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 380 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673024086
Réf. Sonepar
00553302408
Réf. Fournisseur
3110411
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
380 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 3110411
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Elips 60-230 plafonnier + led 4,9w 380lm 36° 4000°k gradable blanc
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.


