Cubispot - ELIPS 60-230 PLAFONNIER + LED 4,9W 380Lm 36° 4000°K GRADABLE GRIS - 3110415

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 380 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673024109
Réf. Sonepar
00553302410
Réf. Fournisseur
3110415
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
380 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 3110415
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Elips 60-230 plafonnier + led 4,9w 380lm 36° 4000°k gradable gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)


