Cubispot - ELIPS 60-230 SUSP. + LED 4,9W 380Lm 36° 4000°K GRADABLE NOIR - 3110512

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 380 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673024123
Réf. Sonepar
00553302412
Réf. Fournisseur
3110512
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
380 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 3110512
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Elips 60-230 susp. + led 4,9w 380lm 36° 4000°k gradable noir
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


