Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ELYSA 305 DOUBLE ALLUMAGE 1X12W INDIRECT OPALE 1326Lm 1X11W DIRECT ASYMETRIQUE 1 - 1641232

CopieCopie
Cubispot - ELYSA 305 DOUBLE ALLUMAGE 1X12W INDIRECT OPALE 1326Lm 1X11W DIRECT ASYMETRIQUE 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1653 lm

  • puissance du système - 11 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

  • facteur de puissance (cos phi) - 305

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673041489

Réf. Sonepar

00553304148

Réf. Fournisseur

1641232

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1653 lm

puissance du système:

11 W

température de couleur:

3000...3000 K

répartition lumineuse:

asymétrique

facteur de puissance (cos phi):

305

ELYSA 305 DOUBLE ALLUMAGE 1X12W INDIRECT OPALE 1326Lm 1X11W DIRECT ASYMETRIQUE 1653Lm 3000K NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot