Cubispot - ELYSA 305 DOUBLE ALLUMAGE 2X11W DIRECT / INDIRECT ASYMETRIQUE 2X1800Lm 4000K NO - 1641142

CopieCopie
Cubispot - ELYSA 305 DOUBLE ALLUMAGE  2X11W DIRECT / INDIRECT ASYMETRIQUE 2X1800Lm 4000K NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1771 lm

  • puissance du système - 11 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • répartition lumineuse - asymétrique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673291068

Réf. Sonepar

00553329106

Réf. Fournisseur

1641142

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1771 lm

puissance du système:

11 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct/indirect

ELYSA 305 DOUBLE ALLUMAGE 2X11W DIRECT / INDIRECT ASYMETRIQUE 2X1771Lm 4000K NOIR