Cubispot - ETE 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIM. + P50 GRIS - 9138405

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 380 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
tension nominale (Un) - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673032654
Réf. Sonepar
00553303276
Réf. Fournisseur
9138405
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
380 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
tension nominale (Un):
230...230 V
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9138405
De la gamme de produit : Projecteurs extérieur
Désignation technique:
- Ete 230v gu 10 + led 4,9w 380lm 36° 4000k dim. + p50 gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


