Cubispot - ETE 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIM. + PIC NOIR - 9138412

CopieCopie
Cubispot - ETE 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIM. + PIC NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 380 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673032678

Réf. Sonepar

00553303278

Réf. Fournisseur

9138412

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

380 lm

température de couleur:

4000...4000 K

tension nominale (Un):

230...230 V

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9138412

De la gamme de produit : Projecteurs extérieur

Désignation technique:

  • Ete 230v gu 10 + led 4,9w 380lm 36° 4000k dim. + pic noir

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot