🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Cubispot - EXPO CTR PLL + TD600+ FIX + GST18 M/F GU10 230V + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMM - 4522842

CopieCopie
Cubispot - EXPO CTR PLL + TD600+ FIX + GST18 M/F  GU10 230V + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 380 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673385767

Réf. Sonepar

00553338576

Réf. Fournisseur

4522842

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

380 lm

température de couleur:

4000...4000 K

tension nominale (Un):

230...230 V

EXPO CTR PLL + TD600+ FIX + GST18 M/F GU10 230V + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMMABLE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 4522842

De la gamme de produit : Architecturaux

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot