🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Cubispot - EXPO PLL + TA600+ FIX + CORDON - GU10 230V + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMMABLE B - 4523041

CopieCopie
Cubispot - EXPO PLL + TA600+ FIX + CORDON - GU10 230V + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMMABLE B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 380 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • douille - GU10

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673398620

Réf. Sonepar

00553339862

Réf. Fournisseur

4523041

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

380 lm

température de couleur:

4000...4000 K

douille:

GU10

tension nominale (Un):

230...230 V

EXPO PLL + TA600+ FIX + CORDON - GU10 230V + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMMABLE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 4523041

De la gamme de produit : Architecturaux

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot