Cubispot - FARY IRC>80 19W 2339Lm 3000°K 23° NOIR - 5660232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673380427
Réf. Sonepar
00553338042
Réf. Fournisseur
5660232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
FARY IRC>80 19W 2339Lm 3000°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


