Cubispot - FARY IRC>80 19W 2339Lm 3000°K 37° NOIR - 5660132

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>80 19W 2339Lm 3000°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673380038

Réf. Sonepar

00553338003

Réf. Fournisseur

5660132

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

FARY IRC>80 19W 2339Lm 3000°K 37° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5660132

De la gamme de produit : Encastrés leds