Cubispot - FARY IRC>80 19W 2339Lm 3000°K 49° NOIR - 5662032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673006396
Réf. Sonepar
00553662032
Réf. Fournisseur
5662032
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5662032
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Fary irc>80 19w 2339lm 3000°k 49° noir
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.


