Cubispot - FARY IRC>80 19W 2407Lm 3500°K 23° NOIR - 5660252

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>80 19W 2407Lm 3500°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673380489

Réf. Sonepar

00553338048

Réf. Fournisseur

5660252

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

FARY IRC>80 19W 2407Lm 3500°K 23° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5660252

De la gamme de produit : Encastrés leds