Cubispot - FARY IRC>80 19W 2455Lm 4000°K 23° NOIR - 5660242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673380458
Réf. Sonepar
00553338045
Réf. Fournisseur
5660242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
FARY IRC>80 19W 2455Lm 4000°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


