Cubispot - FARY IRC>80 19W 2455Lm 4000°K 37° NOIR - 5660142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673380069
Réf. Sonepar
00553338006
Réf. Fournisseur
5660142
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
FARY IRC>80 19W 2455Lm 4000°K 37° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


