Cubispot - FARY IRC>80 19W 2455Lm 4000°K 49° GRIS - 5662045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673006433
Réf. Sonepar
00553662045
Réf. Fournisseur
5662045
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5662045
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Fary irc>80 19w 2455lm 4000°k 49° gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)


