Cubispot - FARY IRC>80 19W 2455Lm 4000°K 49° NOIR - 5662042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673006426
Réf. Sonepar
00553662042
Réf. Fournisseur
5662042
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5662042
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Fary irc>80 19w 2455lm 4000°k 49° noir
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)


