Cubispot - FARY IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 23° BLANC - 5660431

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673380502

Réf. Sonepar

00553338050

Réf. Fournisseur

5660431

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

FARY IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 23° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5660431

De la gamme de produit : Encastrés leds