Cubispot - FARY IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° GRIS - 5661235

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673006341

Réf. Sonepar

00553661235

Réf. Fournisseur

5661235

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5661235

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Fary irc>80 27w 3134lm 3000°k 49° gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur