Cubispot - FARY IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° NOIR - 5661232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673006334
Réf. Sonepar
00553661232
Réf. Fournisseur
5661232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5661232
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Fary irc>80 27w 3134lm 3000°k 49° noir
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.


