Cubispot - FARY IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 23° NOIR - 5660442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673380540
Réf. Sonepar
00553338054
Réf. Fournisseur
5660442
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
FARY IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


