Cubispot - FARY IRC>80 39W 5450Lm 3000°K 57° GRIS - 5663935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673025267
Réf. Sonepar
00553302526
Réf. Fournisseur
5663935
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5663935
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Fary irc>80 39w 5450lm 3000°k 57° gris
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


