Cubispot - FARY IRC>80 39W 5450Lm 3000°K 57° NOIR - 5663932

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>80 39W 5450Lm 3000°K 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673025250

Réf. Sonepar

00553302525

Réf. Fournisseur

5663932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5663932

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Fary irc>80 39w 5450lm 3000°k 57° noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot