Cubispot - FARY IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 23° GRIS - 5660655

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673380670

Réf. Sonepar

00553338067

Réf. Fournisseur

5660655

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

FARY IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 23° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5660655

De la gamme de produit : Encastrés leds