Cubispot - FARY IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 49° BLANC - 5665041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673006471
Réf. Sonepar
00553665041
Réf. Fournisseur
5665041
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5665041
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Fary irc>80 40w 4562lm 4000°k 49° blanc
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


