Cubispot - FARY IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 23° GRIS - 5660645

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673380649

Réf. Sonepar

00553338064

Réf. Fournisseur

5660645

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5660645

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Fary irc>80 40w 4562lm 4000°k 23° gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot