Cubispot - FARY IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 37° BLANC - 5660541

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673380236
Réf. Sonepar
00553338023
Réf. Fournisseur
5660541
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5660541
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Fary irc>80 40w 4562lm 4000°k 37° blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie


