Cubispot - FARY IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 49° NOIR - 5665042

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673006488

Réf. Sonepar

00553665042

Réf. Fournisseur

5665042

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5665042

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Fary irc>80 40w 4562lm 4000°k 49° noir

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.