Cubispot - FARY IRC>80 45W 6145Lm 3000°K 28° BLANC - 5661031

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>80 45W 6145Lm 3000°K 28° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673380748

Réf. Sonepar

00553338074

Réf. Fournisseur

5661031

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

FARY IRC>80 45W 6145Lm 3000°K 28° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5661031

De la gamme de produit : Encastrés leds