Cubispot - FARY IRC>80 45W 6145Lm 3000°K 28° NOIR - 5661032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673380755
Réf. Sonepar
00553338075
Réf. Fournisseur
5661032
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
FARY IRC>80 45W 6145Lm 3000°K 28° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


