Cubispot - FARY IRC>80 45W 6145Lm 3000°K 57° GRIS - 5665735

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>80 45W 6145Lm 3000°K 57° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673025328

Réf. Sonepar

00553302532

Réf. Fournisseur

5665735

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5665735

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Fary irc>80 45w 6145lm 3000°k 57° gris

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.