Cubispot - FARY IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 28° BLANC - 5661041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673380779
Réf. Sonepar
00553338077
Réf. Fournisseur
5661041
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
FARY IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 28° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


