Cubispot - FARY IRC>80 45W 6451Lm 4000°K 42° GRIS - 5660945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673380403
Réf. Sonepar
00553338040
Réf. Fournisseur
5660945
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5660945
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Fary irc>80 45w 6451lm 4000°k 42° gris
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.


