Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - FARY IRC>80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 37° BLANC - 5762031

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673382544

Réf. Sonepar

00553338254

Réf. Fournisseur

5762031

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5762031

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Fary irc>80 dali 19w 2339lm 3000°k 37° blanc

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot