Cubispot - FARY IRC>80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 23° BLANC - 5762131

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673382933

Réf. Sonepar

00553338293

Réf. Fournisseur

5762131

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

FARY IRC>80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 23° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5762131

De la gamme de produit : Encastrés leds