Cubispot - FARY IRC>80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 23° GRIS - 5762135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673382957
Réf. Sonepar
00553338295
Réf. Fournisseur
5762135
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5762135
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Fary irc>80 dali 19w 2339lm 3000°k 23° gris
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.


