Cubispot - FARY IRC>80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 23° NOIR - 5762132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673382940
Réf. Sonepar
00553338294
Réf. Fournisseur
5762132
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
FARY IRC>80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


