Cubispot - FARY IRC>80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 37° BLANC - 5762051

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673382605

Réf. Sonepar

00553338260

Réf. Fournisseur

5762051

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

FARY IRC>80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 37° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5762051

De la gamme de produit : Encastrés leds