Cubispot - FARY IRC>80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 49° NOIR - 5761952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673382223
Réf. Sonepar
00553338222
Réf. Fournisseur
5761952
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
FARY IRC>80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 49° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


