Cubispot - FARY IRC>80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 23° GRIS - 5762145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673382988
Réf. Sonepar
00553338298
Réf. Fournisseur
5762145
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5762145
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Fary irc>80 dali 19w 2455lm 4000°k 23° gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)


