Cubispot - FARY IRC>80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 49° BLANC - 5762731

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673382247

Réf. Sonepar

00553338224

Réf. Fournisseur

5762731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

FARY IRC>80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 49° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5762731

De la gamme de produit : Encastrés leds