Cubispot - FARY IRC>80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 49° NOIR - 5762732

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673382254

Réf. Sonepar

00553338225

Réf. Fournisseur

5762732

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

FARY IRC>80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 49° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5762732

De la gamme de produit : Encastrés leds