Cubispot - FARY IRC>80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 23° GRIS - 5762955

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673383107

Réf. Sonepar

00553338310

Réf. Fournisseur

5762955

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

FARY IRC>80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 23° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5762955

De la gamme de produit : Encastrés leds