Cubispot - FARY IRC>80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 37° GRIS - 5762855

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673382711

Réf. Sonepar

00553338271

Réf. Fournisseur

5762855

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5762855

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Fary irc>80 dali 27w 3226lm 3500°k 37° gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur