Cubispot - FARY IRC>80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 49° NOIR - 5762752

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673382315
Réf. Sonepar
00553338231
Réf. Fournisseur
5762752
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5762752
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Fary irc>80 dali 27w 3226lm 3500°k 49° noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


