Cubispot - FARY IRC>80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 23° BLANC - 5762941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673383053
Réf. Sonepar
00553004095
Réf. Fournisseur
5762941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
FARY IRC>80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 23° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


