Cubispot - FARY IRC>80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 28° NOIR - 5764432

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 28° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673383213

Réf. Sonepar

00553338321

Réf. Fournisseur

5764432

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

FARY IRC>80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 28° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5764432

De la gamme de produit : Encastrés leds