Cubispot - FARY IRC>80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 28° GRIS - 5764445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673383251
Réf. Sonepar
00553338325
Réf. Fournisseur
5764445
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
FARY IRC>80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 28° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


