Cubispot - FARY IRC>80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 57° BLANC - 5763941

CopieCopie
Cubispot - FARY IRC>80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 57° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673382452

Réf. Sonepar

00553338245

Réf. Fournisseur

5763941

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

FARY IRC>80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 57° BLANC