Cubispot - FARY IRC>80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 57° GRIS - 5763945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673382476
Réf. Sonepar
00553338247
Réf. Fournisseur
5763945
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
FARY IRC>80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 57° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


